#20 9号N OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり 信和 穴数4H 31316277

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10パック) 注文コード31316277 品番#20 9号N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
穴数4H 材質OPP 厚さ(mm)0.02 質量(g)1.41 寸法(横×縦)(mm)130×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
サツマイモ出荷用
芦 農園 様 (農・林・水産業)

サツマイモを多品種、道の駅に出荷しており、毎日、商品を補給しますので、多少薄めですが お手頃で重宝しています。

対象商品:
31316417
2024-02-04
用途:
野菜等の販売
農・林・水産業

一年を通じて、野菜、果物、乾物などを道の駅などで販売知るときに欠かせません。

対象商品:
31316259
2022-11-12
用途:
農産品の梱包
守破離農園 様 (農・林・水産業)

農産品の梱包に使っております。いつも通りに使いやすく、とても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする