同時給排ユニットと幕板・横幕板は別売です ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004を、給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001の連動用コードが1本必要です。) 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm シロッコファンがスピンナーで簡単に外せておそうじラクラク 整流板捕集方式 LED照明(5W) BLV型相当品