FY-9HZC4-K レンジフード スマートスクエアフード Panasonic(パナソニック) 31316592 FY-9HZC4-K レンジフード スマートスクエアフード Panasonic(パナソニック) 31316592 FY-9HZC4-K レンジフード スマートスクエアフード Panasonic(パナソニック) 31316592

レンジフード スマートスクエアフード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31316592 品番FY-9HZC4-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

同時給排ユニットと幕板・横幕板は別売です
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004を、給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001の連動用コードが1本必要です。)
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
シロッコファンがスピンナーで簡単に外せておそうじラクラク
整流板捕集方式
LED照明(5W)
BLV型相当品

仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm、局所換気専用〈3段速調付〉 質量(kg)13.5 消費電力(W)(50/60Hz)(強)85/96、(弱)46/49、(常時)13/15.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(弱)34.5/33、(常時)18.5/19 開口面積(cm2)309 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)524/502、(弱)322/298、(常時)135/45 油捕集効率(%)約60
注意
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が大量に発生する調理をすると、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31316592 FY-9HZC4-K 85500023 FY-9HZC5-K レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック) 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする