Panasonic(パナソニック)
レンジフード 浅形レンジフード
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
仕様
局所換気専用、60cm幅角ダクト接続形
注文コード
31316915
品番
FY-60HF4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
質量(kg)
11
排気口
300×110
仕様
局所換気専用、60cm幅角ダクト接続形
注意
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※5方向排気背面・左・右・上部2ヵ所
※取付金具には吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31316915
FY-60HF4
14551778
FY-60HF5
浅形レンジフード(角ダクト接続形)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
30,980
税込
¥
34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)