FY-60H2H レンジフード キッチンフード Panasonic(パナソニック) 31317055

レンジフード キッチンフード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317055 品番FY-60H2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組立式のキッチンフードです。 換気扇を組込んで捕集効率を高めます。

質量(kg)7.3 マンセル値7.5Y9/0.5(シティホワイト) 仕様鋼板製・左側面排気・組立式、60cm幅本体希望
注意
※フード内は高温になりますので、必ず金属製換気扇(25cmタイプ)をご使用ください。樹脂製は変形、変質し故障の原因になります。
※フィルターはついておりません。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※キッチンフードに使用する換気扇(FY-25PM5,FY-25EM5)にはフィルターは設置できません。フィルターが必要な場合はレンジフードをご使用いただくか、FY-25EJM5をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31317046
2021-08-16
用途:
台所、IHヒーターに使用

とてもかっちりしていて大変良い商品です。かなり安く購入出来たので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31317064
2018-03-08
用途:
取替工事
建設業・工事業

良いです すぐ届いてアリガタイ
安くで購入できて重宝しております

2人が参考にしています
対象商品:
31317055
2019-04-04
用途:
箱を開けて、廃煙口が間違っていたことに気がついたので、使っていない。
不動産業

改善点。排煙口を、他のメーカーのように、はじめから空いてない方がよい。まったくメーカー品とは思えない配慮なしの品である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする