レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317082 品番FY-DRV062-C
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)

ベージュ 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)10YR7.3/1.2
注意
※寒冷地には使用しないでください。
※室外温度-5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※パイプフードは、深形をご使用ください。
※VP管は内径146mmのため、取り付けできません。
※台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には一時的にシャッターを閉じてください。
※レンジフードとの組合せに適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする