屋外フード用 着脱網 アルミ製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318787 品番 FY-NSA25
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質アルミ製 仕様防鳥網、25cm用 適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30 寸法A(mm)303 寸法B(mm)244
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。
※ステンレス製・鋼板製の屋外フドには、取り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
換気扇取付
電気・ガス・熱供給・水道業

防虫網を忘れていました。発注後、すぐに来て取り付けも簡単でした。

対象商品:
31318787
2024-12-02
用途:
換気扇フードの鳥獣除け
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、個人的に自宅に使用の為購入しました。専用品でフィット感も良く、雀等がフードに侵入するのを防げます。
レンジフードなので油での目詰まりを考慮してコチラを選択しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする