屋外フード用 スライド取付枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31319076 品番 FY-KDS20
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材

材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 適合壁厚(mm)120〜160 寸法B(mm)248 寸法A(mm)286.5 寸法C(mm)244 寸法D(mm)286.5 寸法E(mm)330 寸法F(mm)280 寸法G(mm)288.4 寸法H(mm)360 寸法I(mm)290 寸法J(mm)270 寸法K(mm)120 寸法L(mm)260 寸法M(mm)295 寸法N(mm)289.6 寸法O(mm)348 用途コンクリート住宅用 仕様防火ダンパー付屋外フード取付用、20cm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする