屋外フード用 スライド取付枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31319085 品番 FY-KDS25
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材

材質亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)t=0.8 表面処理粉体塗装 適合壁厚(mm)110〜160 寸法B(mm)248 寸法A(mm)336.5 寸法C(mm)294 寸法D(mm)336.5 寸法E(mm)380 寸法F(mm)330 寸法G(mm)338.4 寸法H(mm)410 寸法I(mm)340 寸法J(mm)320 寸法K(mm)110 寸法L(mm)310 寸法M(mm)345 寸法N(mm)339.6 寸法O(mm)398 用途コンクリート住宅用 仕様防火ダンパー付屋外フード取付用、25cm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする