Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
一般換気扇用 絶縁枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31319198
品番
FY-PW20
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質
(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂
色
マンセル値2.5GY8.0/0.5
寸法A(mm)
243
寸法□B(mm)
247
寸法□C(mm)
307
仕様
一般換気扇用、20cm用、組立式