一般換気扇用 絶縁枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31319207 品番 FY-PW30
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。

材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 マンセル値2.5GY8.0/0.5 寸法A(mm)343 寸法□B(mm)347 寸法□C(mm)407 仕様一般換気扇用、30cm用、組立式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする