ポータブルトランス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31319393 品番PT-30WDL
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
入力電圧(V)AC200 容量(kVA)3 出力電圧(V)AC100/115 タイプ降圧専用 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ 仕様屋内用、漏電遮断器付 質量(kg)15.5 定格連続 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319393
2020-02-10
用途:
AC100V電源のコンセント容量が無い時などの臨時電源で使います。工場など近場にコンセントが無い時などに便利です。

電圧計も付いてますし、出力コンセントも100V/115Vと双方でてますし、臨時に100V機器を使いたい時には便利です。昨今は100Vコンセントには精密機械が接続されてることが多く、現場作業でハードな機材(高速カッターやサンダー、丸鋸)を使ってロックさせてブレーカー遮断などを起こすと大変な事態になる事も有りますので、動力の余裕の電源からこのトランスで臨時に使うにはもってこいの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする