Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
有圧換気扇 給気用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31320293
品番
FY-KSS50
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
仕様
50cm用
材質
鋼板ポリエステル系粉体塗装
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
355
寸法F(mm)
620
寸法D(mm)
620
寸法E(mm)
668
寸法B(mm)
625
寸法C(mm)
567
板厚(mm)
t=2.0
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
(33)
注意
※有圧換気扇を給気仕様で電気式シャッターをお使いになる場合はシャッターと羽根が干渉する場合がございますので給気用アタッチメントをご使用ください。
※FY-KSS20〜60を塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様で電気シャッターを利用する場合は、対応機種にご注意ください。