UN-E1250 タイヤツール ポータブルタイヤチェンジャー UNIT 31321633

タイヤツール ポータブルタイヤチェンジャー

(3件のレビュー)
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31321633品番UN-E1250
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。

組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555

商品説明動画

E1250 PORTABLE TIRE CHANGER LONG VERSION MOVIE
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31321633
2021-12-23
用途: タイヤ交換
有限会社テックタックサービス業

セローのタイヤ交換にと購入しましたが、付属のシャフト径が太く使用できませんでした。
セロー用にシャフトを製作し使用しています。細いバージョンもあればと思います。
タイヤ交換の効率が格段にアップします。

2が参考にしています
対象商品 : 31321633
2021-04-04
用途: オフロードバイクのタイヤ交換に
運輸・通信業

タイヤチェンジャーが欲しかったので注文しました。使い勝手は良く使用に問題はありません。組み立てて持ち運びは出来るのですが、ボルトナットを締めたり緩めたり…決してポータブルではない気がします。固定式のガレージ用品と考えればハズレなし。

5が参考にしています
対象商品 : 31321633
2020-07-06
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

自宅でオフ車のタイヤ交換をするにはいい商品だと思う。オンの大排気量者だともたない感じがする。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする