Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31321912
品番
FY-GGX503
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
適合機種
FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
646
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
157