中間ダクトファン 風圧式シャッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31322077 品番 FY-12DZKC1
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。

適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製 質量(kg)1.9 消費電力(W)(50/60Hz)25/27 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/105
注意
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31322077
2020-04-22
用途:
部屋の換気
EIYUU GROUP 様

取り付けやすく高所での取り付けが思ったより簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする