Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
斜流ダクトファン用フランジセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31323337
品番
FY-MFL40
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適合
40DS*2、40DT*2タイプ
寸法A(mm)
348
寸法B(mm)
378
寸法C(mm)
398
寸法N(mm)
8
取付ねじ
16個