ZE56-10026 フロントフォークトップキャップ ZETA 31324099

フロントフォークトップキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード31324099品番ZE56-10026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

素材に7000系アルミ合金を使用し、細部にわたってCNC加工を施すことで強度アップと軽量化を実現。ダンピングアジャスターが設定される車両(純正アジャスターを流用する一部の車両を除く)には調整ダイヤルを装備し、工具を使うことなくセッティングが可能。エアサス以外の全てのモデルにエアブリーダーを設定し、ワンプッシュで大気圧に調整可能。色鮮やかなカラーアルマイト仕上げはヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。

ブルー適合車種KYB MX(ツインチャンバー)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※トップキャップを着脱する際に、シャフトを傷付けずにバイスで固定する為のパイプ用口金が必要です。口金は樹脂製やロッド径(Φ10)にあった専用品をご用意下さい。

商品説明動画

ZETA Front Fork Top Cap Initial Adjuster
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする