シーリングファン 天井扇

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根寸法(cm)140 注文コード31324694 品番F-MG140-W
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は羽根寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応

羽根寸法(cm)140 質量(kg)5.1 湿度(%RH)RH80%以下 消費電力(W)(50/60Hz)49/61 使用環境温度(℃)5〜40 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)(最弱ノッチ)58/62、(最強ノッチ)231/252 騒音値(dB)(50/60Hz)(最弱ノッチ)19/20、(最強ノッチ)52/54 風量(m3/h)(50/60Hz)(最弱ノッチ)2270/2310、(最強ノッチ)12220/13280 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(最弱ノッチ)0.5/0.6、(最強ノッチ)2.4/2.6
注意
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする