シーリングファン 天井扇

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根寸法(cm)90 注文コード31324703 品番F-MG900-W
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は羽根寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応

羽根寸法(cm)90 質量(kg)4.4 湿度(%RH)RH80%以下 消費電力(W)(50/60Hz)43/58 使用環境温度(℃)5〜40 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)(最弱ノッチ)96/100、(最強ノッチ)318/360 騒音値(dB)(50/60Hz)(最弱ノッチ)21/22、(最強ノッチ)52/55 風量(m3/h)(50/60Hz)(最弱ノッチ)2120/2210、(最強ノッチ)9500/11110 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(最弱ノッチ)1.0/1.0、(最強ノッチ)3.3/3.8
注意
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする