KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604

KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604 KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604 KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604 KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604 KB-FL6E-005N エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 31325604

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31325604 品番KB-FL6E-005N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
将来の10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
薄さ1.4mmの超フラットケーブルで取り回しが簡単です。カーペットの下や細い隙間にスッキリ配線できて、しかも10ギガビットイーサネットに完全対応しています。

ケーブル長(m)0.5 ホワイト 仕様32AWG 構造より線、ストレート結線、UTP(シールド無) 方式(コネクタ)ノーマル グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(スリム) 周波数特性500MHz 通信速度10Gbps 特性難燃 適合伝送帯域CAT6e(10G BASE) ケーブル径(Φmm)1.4×8 ケーブル形状フラット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31325604 KB-FL6E-005N 27694967 KB-FL6A-005W カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ 1本 619 税込681 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする