MR-TABST14 iPad・タブレットスタンド サンワサプライ 31325893

 

iPad・タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31325893 品番MR-TABST14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

7〜13インチタブレットと9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini対応タブレット用スタンドです。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
見やすい位置への角度可変ができます。
iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)
支柱は360°回転します。
ホルダーは取り外しができます。

タイプ卓上スタンド型 特性360度回転、角度調節 適合機種9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini、7〜13インチ程度のタブレット(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下) 材質PC(ポリカーボネート) 直径(Φmm)(台座)180 支柱の高さ(mm)225 総耐荷重(kg)1.5
注意
※iPadにケースなどを取り付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下対応)
※対応サイズと機器サイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする