旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31326024
品番
MUCF207V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
44.4
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19
寸法B(mm)
42.9
寸法J(mm)
92
寸法L(mm)
117
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
有り
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
1.6
取付ボルトの呼び
M12
軸受箱の呼び番号
MF207
ベアリング呼び番号
MUC207
基本定格荷重Cr(kN)
22
基本定格荷重Cor(kN)
12.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31326024
MUCF207V
46251653
MUCF207VN,Y
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です