曜日別特売
ZE48-7105 バーエンドプラグ ZETA 31328159

バーエンドプラグ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
寸法(mm)35
内容量1セット注文コード31328159品番ZE48-7105
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。

ブラック寸法(mm)35適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19

商品説明動画

ZETA BAR END PLUG STD / SWIVEL MODEL
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31328168
2020-04-11
用途: バイク用
御蔵塗装建設業・工事業

レンサルのハンドルに装置しました。とてもカッコいいです

対象商品 : 31328055
2018-12-12
用途: KX85に取付
製造業

こけてもなお走る前提であればハンドガードの方がいいのでしょうが、私はそうではないのでハンドガードを外してこれを取り付けました。ハンドル周りがすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする