ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの オフィス・住居用洗剤
ペンギンワックスの マルチクリーナー
セラファイン 中性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
31331606
品番
6548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,680
日常洗浄から軽・中汚染洗浄向けのデイリータイプ。
日常の油汚れや土砂汚れをすっきり落とし、汚れの堆積を防止。
浸透型の界面活性剤を多めに配合し、泡切れも良く、自動床洗浄機にも最適。
pH
7.2
用途
セラミックタイル専用クリーナー。
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコール系溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水
希釈倍率
30〜100倍
比重
1.03
臭気
柑橘臭
外観
薄黄緑色透明液体
粘度(mPa・s)
2.4