ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 方向制御弁
インラインチェックバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
仕様
チョーク穴無
注文コード
31332376
品番
AIC-03-04-11
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チョーク穴無
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁