画像準備中

インラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 仕様チョーク穴付 注文コード31332428 品番AIC-04-04-11-C-0.6
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 仕様チョーク穴付 穴径(Φmm)チョーク:0.6 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする