ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 方向制御弁
インラインチェックバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31332455
品番
AIC-03-04-31
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁