ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 方向制御弁
超小型カートリッジインラインチェックバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31332543
品番
ACC-05-11-C-0.6
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
仕様
チョーク穴付
穴径(Φmm)
チョーク:0.6
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁