画像準備中

超小型カートリッジインラインチェックバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31332577 品番ACC-05-11-C-0.9
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)30 仕様チョーク穴付 穴径(Φmm)チョーク:0.9 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする