ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 方向制御弁
スロットルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31332708
品番
ATC-01S
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/りん酸エステル系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁