ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 方向制御弁
パイロット操作チェックバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31332744
品番
PC-03-04-11
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4×3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁