画像準備中

圧力スイッチ用ダンパー

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ネジ径R1/4 使用流体りん酸エステル系作動油 注文コード31333067 品番F-PSD-2
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は取付ネジ径・使用流体6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)C3604 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 使用流体りん酸エステル系作動油 取付ネジ径R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31333085
2020-07-27
用途:
送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定する時

送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定したところ、センサーの数値もアナログ式の圧力計の針も常に振れていたのですが、この製品を使用したところ圧力の振動が無くなりました。なお、今回使用した圧力領域は0.30〜0.40MPaあたりです。調整ネジをほんのわずか回すだけで効いてきます。調整ネジを回し過ぎると圧力がおかしな値になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする