ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧補器
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の スイッチ
圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ネジ径
R3/8
注文コード
31333112
品番
PSD-6
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ネジ径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(本体)
SUS
Oリング
NBR
取付ネジ径
R3/8
使用流体
清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応