ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の その他バルブ
ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31333173
品番
SAN-100N-2
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
パネル取付形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁