ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 油圧バルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の その他バルブ
パネル取付型ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油
注文コード
31333444
品番
VA-100-3
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・使用流体
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
接続方式
パネル取付形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁