ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506

ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506
ZE58-1623 マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング) 31333506

マグネット付ドレンボルト

(36件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)14
ねじサイズM14
色レッド
内容量1個注文コード31333506品番ZE58-1623
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。
緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。

色
レッド
ピッチ
P1.5
ねじ長さ(mm)
14
ねじサイズ
M14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: カブ90のオイル交換
アーチャー企画 様(サービス業)

3万5千㌔だろうが、鉄粉はエンジン内に残っているようです、カブ90は処分したので、今度はカブ110に使おうと思います、多分カブ系には合うと思います。

2025-01-03
用途: カブ50のメンテナンス
アーチャー企画 様(サービス業)

45000キロ位走っているカブ50に使用したんだけど、鉄粉はどうしてもオイルパンに残っているようで、少し取れた。

2024-09-22
用途: オイル交換
アーチャー企画 様(サービス業)

カブに使用しました、もとは17だったが14ミリの六角ボルトサイズになりました、370006m~の使用ですが、鉄粉をくっ付けてくれる様祈ります。
アルミナなので締め付けには気を付けました。

対象商品 : 21043085
2024-06-30
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

次回、オイル交換用に購入しました。
マグネットの鉄粉拾集効果も楽しみですがアルミ製なのでオーバートルクに注意が必要ですね…

対象商品 : 31333375
2023-09-06
用途: 原付のオイル交換時
卸売・小売業

純正からの入れ替え、アルミ製ということで選択。上出来です。

対象商品 : 21043085
2022-11-01
用途: 軽量でいい感じ
クライムワークス 様(サービス業)

次回のオイル交換用に購入。アルミ製なのでとても軽量です。マグネットの鉄粉拾集効果も楽しみです。

対象商品 : 21043085
2022-03-24
用途: バイクのオイルドレンボルト
医療・福祉・介護関連業

綺麗な仕上がりで満足しております。
アルミ製なのでオーバートルクに注意です。

1人が参考にしています
対象商品 : 21043076
2021-11-16
用途: ドレンボルト交換
その他業種

スペイシー100のドレンボルトに使用しました。
もともと17で開けにくかったので14にしてオイル交換しやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする