画像準備中

ドレン付プッシュ式ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31333593 品番 F-PA-200N
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする