圧力計切替バルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 使用流体りん酸エステル系作動油 注文コード31333934 品番F-SV-618
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は管接続口径・使用流体など8種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 ポート数6 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 使用流体りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする