雷神防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31335396 品番 BO31810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。

3ネイビー サイズLL 素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100% 胸囲(cm)125 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)72
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31335387
2026-02-13
用途:
マンションの巡回時。仕事着として。
その他業種

素晴らしい品物です。
冬の時期には欠かせないです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする