タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-RAPI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
31335633
品番
22IR8RAPI-2T AH725
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥29,689
販売価格(税別)
¥
26,990
バスケットに入れる
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質
AH725
ピッチ
3.175
山数
8
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
R
コーナーR(mm)
0.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
X方向刃形位置(mm)
4.5
Y方向刃形位置(mm)
3
関連資料:
材種(1.1MB)