タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形穴つき80°
注文コード
31336026
品番
CCMT120404-PS T9215
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
PS
仕様
仕上げ〜中切削
材質
T9215
形状
ひし形穴つき80°
タイプ
ポジティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)