タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
材質
T9215
注文コード
31336245
品番
CNMG120416-33 T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,888
販売価格(税別)
¥
8,080
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
33
材質
T9215
形状
ひし形穴つき80°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります