タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SPMT-PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形穴つき90°
注文コード
31337776
品番
SPMT090304-PS T9215
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
PS
仕様
仕上げ〜中切削
材質
T9215
形状
正方形穴つき90°
タイプ
ポジティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります