EDT-STCAWN 自動車 自転車専用 手作りステッカー フリーカット エレコム 31338956 EDT-STCAWN 自動車 自転車専用 手作りステッカー フリーカット エレコム 31338956

自動車 自転車専用 手作りステッカー フリーカット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31338956 品番EDT-STCAWN
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。
粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。
カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。
顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。
お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。

紙厚(mm)0.15(ラベル厚0.10) ホワイト セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部 寸法(mm)210×297(フリーカット) No.【お探しNo.】F57 坪量(g/m2)160 用紙サイズA4(210mm×297mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31338956
2020-07-23
用途:
外装のステッカー製作
サービス業

今回初めて使います。印刷設定なのか乾きが足りないのかわかりませんが、白い部分にインクがにじんでしまう。

対象商品:
31338956
2020-05-07
用途:
ステッカー製作
製造業

次回は下地が透明のタイプを購入したいと思っています。

対象商品:
31338956
2018-05-28
用途:
事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする