タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOMT-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31341346
品番
TOMT060304PDER-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
T3225
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.4
寸法A(mm)
6.2
寸法T(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
5.6
穴の有無
あり
寸法rε(mm)
0.4
寸法bs(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:6
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-Tri
参考になった