3QP-TNGM160404-HP BXM10 チップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 31342055

チップ 3QP-TNGM-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個材質BXM10コーナー半径(mm)0.4注文コード31342055品番3QP-TNGM160404-HP BXM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
材質BXM10厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)(有効)CBN:2.2内接円直径(Φmm)9.525コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする