タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 2QP-DCGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
31342089
品番
2QP-DCGT11T304-HP BXM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
コーナー半径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXM10
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
(有効)CBN:2.5
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)