チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形穴つき80° 注文コード31342369 品番CCMT060202-PS AH8005
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど73種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカPS 材質AH8005 形状ひし形穴つき80° タイプポジティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする