チップ DCMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード31342518 品番DCMT070202-PS AH8015
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 形状ひし形穴つき55° タイプポジティブタイプ 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカPS RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする